Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Madenr - Disjoncteur 3 pôles AC compact boitier moulé Ex9M6N SU20L 800 A, Icu=50kA

Madenr - Disjoncteur 3 pôles AC compact boitier moulé Ex9M6N SU20L 800 A, Icu=50kA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 3

  • nombre de pôles (total) - 3

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.8 kA

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765103406

Réf. Sonepar

03054510340

Réf. Fournisseur

110340

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles protégés

3

nombre de pôles (total)

3

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

0.8 kA

type de tension

AC

Disjoncteur 3 pôles AC compact boitier moulé Ex9M6N SU20L 800 A, Icu=50kA

Les Atouts de l'article:

Moulded Case Circuit Breakers Ex9M with SU20L type of smart unit are intended for applications in powerdistribution mainly. Testing according to IEC / EN 60947-2 standards ensures the functionality and reliabilityfor wide variety of applications including isolation.The electronic controller with DIP switches allows a fast and easy commission of the device for the installati-on requirements. Electronic technology improves the stability of the device on applications with signifi cativemechanical stress.These breakers are off ered with breaking capacities from 36 kA up to extreme 150 kA. Rated impulse with-stand voltage Uimp up to 12 kV makes it possible to use them even in system with occurences of transientovervoltage waves of high intensity, e.g. in heavy industry.Utilization category A and B circuit breakers.