![Madenr - Disjoncteur 2 pôles Ex9BN 3 A courbe C 6 kA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9BN_2P.jpg?ts=1704849423110)
Madenr - Disjoncteur 2 pôles Ex9BN 3 A courbe C 6 kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
nombre de pôles protégés - 2
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765001238
Réf. Sonepar
03054500123
Réf. Fournisseur
100122
Réf. Commerciale
Madenr
calibre/courant nominal assigné (In)
3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
nombre de pôles protégés
2
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
6 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
10 kA
produits auxiliaires associables
Oui
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
2
indice de protection (IP)
IP20
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
74 mm
Disjoncteur 2 pôles Ex9BN 3 A courbe C 6 kA
Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs miniatures Ex9BN conviennent aux applications domestiques et industrielles. Ils peuvent êtrecombiné avec une large gamme d'accessoires comprenant des contacts auxiliaires et de signalisation, des bobines Mx ou Mn ou bloc différentiel. Il est possible de créer une combinaison diversifiée d'accessoires. Ces combinaisons ne sont limitées que par le nombre total, pas par le type d'accessoires - tous les composants conviennent ensemble. Il peut être utilisé jusqu'à trois unités de contacts auxiliaires ou d'alarme plus jusqu'à deux unités pour les unités de déclenchement.