![Madenr - Contacteur réversible 3 pôles Ex9C150 400VAC 38 A contact auxiliaire 2 NO + 2NF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9C185.jpg?ts=1704849443044)
Madenr - Contacteur réversible 3 pôles Ex9C150 400VAC 38 A contact auxiliaire 2 NO + 2NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 185 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 400...400 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765062277
Réf. Sonepar
03054506227
Réf. Fournisseur
106226
Réf. Commerciale
Madenr
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
75 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
185 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
400...400 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
68 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
37 kW
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
150 A
Contacteur réversible 3 pôles Ex9C150 400VAC 38 A contact auxiliaire 2 NO + 2NF
Les Atouts de l'article:
Ex9C contactors for rated current 115 - 500 A in category AC-3 are intended for various industrial applicationsincluding the heavy industrial ones. Splitting into next three frame sizes brings optimization of electrical parametersand mechanical dimensions. All these frame sizes share accessory auxiliary contacts.The contactors are equipped with controlled coil. It ensures that power consumption is signifi cantly reducedwhen contactor is closed.Overload relays Ex9R diff er with the frame sizes in order to fi t respective contactor of given rated current.