![Madenr - Contacteur réversible 4 pôles Ex9CSR12 240 VAC, 12 A, sans contact auxiliaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9CSR.jpg?ts=1704849470014)
Madenr - Contacteur réversible 4 pôles Ex9CSR12 240 VAC, 12 A, sans contact auxiliaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 240...240 V
fonction - contacteur-inverseur
type de tension d'actionnement - AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765046444
Réf. Sonepar
03054504644
Réf. Fournisseur
104643
Réf. Commerciale
Madenr
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
12 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
240...240 V
fonction
contacteur-inverseur
type de tension d'actionnement
AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
5.5 kW
indice de protection (IP)
IP20
type de raccordement du circuit principal
autre
Contacteur réversible 4 pôles Ex9CSR12 240 VAC, 12 A, sans contact auxiliaire
Les Atouts de l'article:
Miniature reversible contactors Ex9CSR brings excellent electric parameters in the form of very compactdevice. These contactors are used mainly for switching of asynchronnous motors with possibility of changeof rotation direction. They can also be used for switching of two circuits when it is necessary to ensure thatmaximum one circuit is connected.The combinations are equipped with mechanical interlock. Additional electrical interlock of control voltages(e.g. for EN 60204) can be implemented by means of auxiliary contacts AX42 or built-in auxiliary contacts.Thanks to compact dimensions, Ex9CSR contactors are ideal solution for space limited installations.The same function can be achieved by combination of two contactors Ex9CS with mechanical interlockMIT41.