Madenr - Contacteur modulaire Ex9CH63 : 2 NO, 220/230 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de fonctionnement - AC
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 220...230 V
produits auxiliaires associables - Non
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765024244
Réf. Sonepar
03054502424
Réf. Fournisseur
102423
Réf. Commerciale
Madenr
type de tension de fonctionnement
AC
courant de fonctionnement nominal
63 A
tension d'actionnement assignée
220...230 V
produits auxiliaires associables
Non
indice de protection (IP)
IP20
profondeur d'encastrement
67.5 mm
tension de fonctionnement normale
230...400 V
catégorie d'utilisation
1
curseur pour commutation manuelle
Non
type de tension d'actionnement
AC
Contacteur modulaire Ex9CH63 : 2 NO, 220/230 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules
Les Atouts de l'article:
Modular contactors Ex9CH are suitable for household and building modular distribution boards. They aremainly used in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.