![Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9CS09 400 VAC, 9 A, contact auxiliaire 1 NF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9CS.jpg?ts=1704849183134)
Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9CS09 400 VAC, 9 A, contact auxiliaire 1 NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 400...400 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 9 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765010063
Réf. Sonepar
03054501006
Réf. Fournisseur
101005
Réf. Commerciale
Madenr
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
20 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...400 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
4 kW
type de raccordement du circuit principal
serre-câble
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
adapté à un montage sur rail
Non
Contacteur 3 pôles Ex9CS09 400 VAC, 9 A, contact auxiliaire 1 NF
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs Ex9CS apportent d'excellents paramètres électriques sous la forme d'un appareil très compact. Ces contacteurs peuvent être utilisé aussi bien pour des applications industrielles que domestiques. Courant thermique et charge AC-1 20 A à 690 V AC permet la commutation de charges résistives avec des courants maximaux habituels pour les applications domestiques. Grâce aux dimensions compactes, les contacteurs Ex9CS sont la solution idéale pour les installations à espace limité.Les contacteurs sont proposés en versions 3 et 4 pôles et en version 4 pôles avec configuration des contacts principaux2 normalement ouverts et 2 normalement fermés (4P/22).