![Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9CC25 415 VAC, 25 A, contact auxiliaire 2 NO + 3 NF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9CC38.jpg?ts=1704849467536)
Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9CC25 415 VAC, 25 A, contact auxiliaire 2 NO + 3 NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 3
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 415...415 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765042286
Réf. Sonepar
03054504228
Réf. Fournisseur
104227
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
3
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
415...415 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
415...415 V
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz
16 kvar
Contacteur 3 pôles Ex9CC25 415 VAC, 25 A, contact auxiliaire 2 NO + 3 NF
Les Atouts de l'article:
Capacitor contactors Ex9CC are used mainly for switching of power factor correction blocks. These types ofcontactors are fitted and delivered with special front mounted block of series resistors which ensures earlymaking of auxiliary poles and connect the capacitor to the network via the set of resistors, when the coil isenergized. The contactor with this current suppression block can effectively reduce the current impact of thecapacitors and operational overvoltage. Utilization category of these contactors is AC-6b.