Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9CC25 230 VAC, 25 A, contact auxiliaire 1 NO + 2 NF

Madenr - Contacteur 3 pôles Ex9CC25 230 VAC, 25 A, contact auxiliaire 1 NO + 2 NF

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765041982

Réf. Sonepar

03054504198

Réf. Fournisseur

104197

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

2

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz

16 kvar

Contacteur 3 pôles Ex9CC25 230 VAC, 25 A, contact auxiliaire 1 NO + 2 NF

Les Atouts de l'article:

Capacitor contactors Ex9CC are used mainly for switching of power factor correction blocks. These types ofcontactors are fitted and delivered with special front mounted block of series resistors which ensures earlymaking of auxiliary poles and connect the capacitor to the network via the set of resistors, when the coil isenergized. The contactor with this current suppression block can effectively reduce the current impact of thecapacitors and operational overvoltage. Utilization category of these contactors is AC-6b.