![Madenr - Contact auxiliaire frontal ASNB pour disjoncteur Ex9SN25B 2 NO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/ASNB.jpg?ts=1704848857545)
Madenr - Contact auxiliaire frontal ASNB pour disjoncteur Ex9SN25B 2 NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - autre
dispositif auxiliaire - commutateur auxiliaire
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale - 25 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765089564
Réf. Sonepar
03054508956
Réf. Fournisseur
108956
Réf. Commerciale
Madenr
montage d'appareils
autre
dispositif auxiliaire
commutateur auxiliaire
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
25 A
tension assignée (Ue)
240 V
monté en usine
Non
courant de commutation assigné
2.5 A
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
Contact auxiliaire frontal ASNB pour disjoncteur Ex9SN25B 2 NO
Les Atouts de l'article:
Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.