Madenr - Commutateur momentané à clé Ex9P1 SMS 3 positions

Madenr - Commutateur momentané à clé Ex9P1 SMS 3 positions

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

  • type de lentille - rond

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765055590

Réf. Sonepar

03054505559

Réf. Fournisseur

105558

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de positions de commutation

3

classe de protection (IP), face avant

IP65

type de lentille

rond

finition de l'élément d'actionnement

clé

couleur de l'élément d'actionnement

argent

fonction de commutation encliquetable

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux

blanc

diamètre de trou

22.3 mm

largeur de l'ouverture

22.3 mm

hauteur de l'ouverture

6 mm

matériau de la bague frontale

métal

avec bague frontale

Oui

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Oui

couleur de bague frontale

autre

Commutateur momentané à clé Ex9P1 SMS 3 positions

Les Atouts de l'article:

Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.