![Madenr - Commutateur maintenu Ex9P1 S, 2 positions jaune, sans éclairage LED](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9P1_S_y.jpg?ts=1704849426443)
Madenr - Commutateur maintenu Ex9P1 S, 2 positions jaune, sans éclairage LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
classe de protection (IP), face avant - IP65
type de lentille - rond
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765056702
Réf. Sonepar
03054505670
Réf. Fournisseur
105669
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de positions de commutation
2
classe de protection (IP), face avant
IP65
type de lentille
rond
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement
jaune
fonction de commutation encliquetable
Oui
couleur de la calotte du voyant lumineux
jaune
diamètre de trou
22.3 mm
largeur de l'ouverture
22.3 mm
hauteur de l'ouverture
6 mm
matériau de la bague frontale
métal
avec bague frontale
Oui
adapté à l'éclairage
Non
à rappel
Non
couleur de bague frontale
autre
Commutateur maintenu Ex9P1 S, 2 positions jaune, sans éclairage LED
Les Atouts de l'article:
Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.