![Madenr - Coffret PV 1000VDC 3MPPT 2 String 1 intersectionneur avec parafoudre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/DC_1000_3_mppt.jpg?ts=1704848836026)
Madenr - Coffret PV 1000VDC 3MPPT 2 String 1 intersectionneur avec parafoudre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 6
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
protection des cordes - 2 pôles
indice de protection (IP) - IP65
température d'utilisation - -25...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000075
Réf. Fournisseur
11036111
Réf. Commerciale
Madenr
nombre d'entrées
6
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
protection des cordes
2 pôles
indice de protection (IP)
IP65
température d'utilisation
-25...60 °C
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
couleur
gris
largeur
314 mm
hauteur
420 mm
profondeur
143 mm
Coffret PV 1000VDC 3MPPT 2 string/MPPT 3 inter sectionneurs 50A parafoudre en coffret IP65 IK09 2x12 modules conforme UTE C15-712-1 entrée sur MC4 sortie via PE
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 3Nombre de string MPPT 1 : 2Nombre de string MPPT 2 : 2Nombre de string MPPT 3 : 2Inter sectionneur : 1000V / 50AParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 2x12ModulesEntrées : 12xMC4Sortie : 6 PE M16 + terre PE M16Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%