![Madenr - Coffret PV 1000V 2MPPT 5+2 Strings 2 intersectionneurs sans paraf.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/DC_1000_2_mppt_Fusi_PVF5_pv1_ns.jpg?ts=1704848883030)
Madenr - Coffret PV 1000V 2MPPT 5+2 Strings 2 intersectionneurs sans paraf.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 7
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
pour taille de fusible - 10x38 mm
protection des cordes - 2 pôles
entrée de taille de fusible - 15 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000115
Réf. Fournisseur
11027222
Réf. Commerciale
Madenr
nombre d'entrées
7
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
pour taille de fusible
10x38 mm
protection des cordes
2 pôles
entrée de taille de fusible
15 A
type de fusible
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
indice de protection (IP)
IP65
température d'utilisation
-25...60 °C
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
couleur
gris
largeur
426 mm
hauteur
288 mm
profondeur
148 mm
Coffret PV 1000VDC 2MPPT: MPPT= 5 strings MPPT2= 2 string, 10 fusibles + porte fusibles 2 inter sectionneurs 50A, sans parafoudre coffret IP65 IK09 2*12 modules conforme UTE C15-712-1 entrée MC4 sortie via PE
Les Atouts de l'article:
Nombre de MPPT : 2Nombre de string MPPT 1 : 5Nombre de string MPPT 2 : 2Inter sectionneur : 1000V / 50AFusible 15A 1000VDCPorte fusible 30A 1000VDC 10x38mmTémoin de fusion ; 30kA ; 1,45InCoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x18 ModulesEntrées : 14xMC4Sortie : 6 PE M16 + terre PE M16Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%