![Madenr - Coffret plastique encastrable PNF IP40 36 modules (3x12), porte blanche opaque](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/PNF_36W.jpg?ts=1704849237966)
Madenr - Coffret plastique encastrable PNF IP40 36 modules (3x12), porte blanche opaque
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
nombre de rangées - 3
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765015235
Réf. Sonepar
03054501523
Réf. Fournisseur
101522
Réf. Commerciale
Madenr
mode de pose
encastré
couleur
blanc
nombre de rangées
3
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
12
indice de protection (IP)
IP40
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Non
rail DIN
Oui
largeur
282 mm
hauteur
479 mm
profondeur
99 mm
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
70 mm
Coffret plastique encastrable PNF IP40 36 modules (3x12), porte blanche opaque
Les Atouts de l'article:
Les unités grand public PNS sont principalement destinées à des applications domestiques. Leur conception est adaptée à la surface montage. Le contenu de la livraison comprend le boîtier, la porte, les rails DIN de l'appareil, les bornes N + PE, le capot avant avec découpe de l'appareil, couvercle pour emplacement vide et matériel de montage.