![Madenr - Coffret métal MHS 300x300x200 mm IP66, plaque de montage incluse](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/MHS.jpg?ts=1704849491552)
Madenr - Coffret métal MHS 300x300x200 mm IP66, plaque de montage incluse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 300 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 200 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765105646
Réf. Sonepar
03054510564
Réf. Fournisseur
110564
Réf. Commerciale
Madenr
couleur
gris
largeur
300 mm
hauteur
300 mm
profondeur
200 mm
matériau
acier
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de protection (IP)
IP66
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à un montage métrique
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
avec porte de ventilation
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
avec porte arrière
Non
encastrement mural
Oui
toit incliné
Non
fixation sur mât
Oui
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
finition CEM
Oui
avec porte à hublot
Non
Coffret métal MHS 300x300x200 mm IP66, plaque de montage incluse
Les Atouts de l'article:
Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.