Madenr - Coffret métal EMFS, 99 modules, 3 rangées (3x33) porte acier blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
nombre de rangées - 3
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 33
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765098252
Réf. Sonepar
03054509825
Réf. Fournisseur
109825
Réf. Commerciale
Madenr
mode de pose
encastré
couleur
blanc
nombre de rangées
3
matériau du boîtier/corps
acier
largeur en nombre de modules
33
indice de protection (IP)
IP30
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Non
rail DIN
Oui
largeur
730 mm
hauteur
630 mm
profondeur
137 mm
numéro RAL
9003
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
Coffret métal EMFS, 99 modules, 3 rangées (3x33) porte acier blanche
Les Atouts de l'article:
Sheet-steel enclosures EMFF/EMFS are suitable for various applications mainly in domestic and commercialinstallations. Their flat design and technical solution allow easy mounting onto wall or into relatively narrowwalls, including plasterboard ones.Removable adjustable doorframe allows to avoid possible damage during mounting and especially to compensatewall surface imperfections, including slight rotation. The door opening direction can be easily changedthanks to the applied system of hinges.On the enclosures there are prepared pre-cut openings for conductors or cable grommets. The adjustingbefore connecting can thus be done very quickly. All variants are equipped with a removable mounting framewith DIN rails. Whole installation part is covered with self-earthed sheet-steel front plates.An important part of enclosures EMF is a wide range of accessories for their customisation. There are offeredmounting plates, space separators, front plates, cable grommets, cable fixing rail, key-locks and others.