Madenr - Coffret AC triphasé 90kW - 3 Onduleurs (3xC63) Poly Mx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000231
Réf. Fournisseur
23309034P
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 3 onduleurs triphasés avec différentiels type AC 300mA disjoncteurs 3xC63 raccord sur borne coupure général inter 160A parafoudre triphasé TT protection intégrée Bobine Mx protection C6 diff 30mA 10kA coffret polyester 847x615x330mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 90 kWNombre d'onduleurs : 3x33 KVADisjoncteur : 3xC63 Différentiel : 3x63 A 300 mAInter sectionneur en tête : 160 A Bobine Mx + C6 30mA 10kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 847x615x330mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C