Madenr - Coffret AC triphasé 66kW - 2 Onduleurs (2xC63) Poly Mx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000245
Réf. Fournisseur
23306624P
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 2 onduleurs triphasés diff type AC 300mA + disj 2xC63 raccord sur borne coupure générale inter 100A parafoudre triphasé TT protec int Bob Mx protection C6 diff 30mA 10kA coffret Poly IP66 IK10 500x430x210mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 66 kWNombre d'onduleurs : 2x33KVADisjoncteur : 2xC63Différentiel : 63 A 300 mAInter de tête : 100ABobine Mx + C6 30mA 10kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 500x430x210mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur ; 25-50mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C