Madenr - Coffret AC triphasé 150kW - 3 Onduleurs (3xC80) Poly Mx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000211
Réf. Fournisseur
23315034P
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 3 onduleurs triphasés avec diff type AC 300mA + disj 3xC80 raccord sur borne coupure générale inter 250A, paraf tri TT protection intégrée Bobine Mx protection C6 diff 30mA 10kA coffret polyester 847x615x330mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 150 kWNombre d'onduleurs : 3x50 KVADisjoncteur : 3xC80Différentiel : C80A 300 mAInter sectionneur en tête : 250 ABobine Mx + C6 30mA 10kA Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 1000x1000x300mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35 mm² vers onduleur 33 KVA - 70-95 mm² vers onduleurs 60 KVA ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C