Madenr - Coffret AC triphasé 100kW - 5 Onduleurs (5xC40) Poly Mx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000221
Réf. Fournisseur
23310054P
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 5 ond triphasés diff type AC 300mA + disj 5xC40 raccord sur borne coupure générale inter 160A parafoudre triphasé TT protection intégrée Bobine Mx protection C6 diff 30mA 10kA coffret polyester 1000x1000x330mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 100 kWNombre d'onduleurs : 5x20 KVA Disjoncteur : 5x40ADifférentiel : 40 A 300 mAInter de tête : 250ABobine Mx + C6 30mA 10kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 1000x1000x300mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 70-95 mm² vers onduleur ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C