Madenr - Coffret AC triphasé 100kW - 5 Onduleurs (5xC40) Poly
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000223
Réf. Fournisseur
23310050P
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 5 onduleurs triphasé avec différentiel type AC 300mA + disjoncteurs 5xC40 raccord sur borne coupure général inter 160A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret polyester 1000x1000x330mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 100 kWNombre d'onduleurs : 5x20 KVA Disjoncteur : 5x40ADifférentiel : 40 A 300 mAInter de tête : 250AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 1000x1000x300mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 70-95 mm² vers onduleur ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C