Madenr - Coffret AC triphasé 100kW - 2 Onduleurs (2xC80) 2x50k Poly
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000227
Réf. Fournisseur
23310020P
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 2 onduleurs triphasés avec différentiels type AC 300mA + disjoncteurs 2xC80 raccord sur borne coupure général inter 160A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret polyester 847x615x330mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 100 kWNombre d'onduleurs : 2x50 KVA Disjoncteur : 2x80ADifférentiel : 80 A 300 mAInter de tête : 250AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 847x615x330mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 70-95 mm² vers onduleur ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C