Madenr - Coffret AC triphasé 1 onduleur 20-25kW (C40) Schneider Poly
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000299
Réf. Fournisseur
23302510SP
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 1 onduleur triphasé avec différentiel type AC 300mA + disjoncteur 1xC40, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret Polyester IP66 IK10 425x325x180mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 20-25 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C40Différentiel : 40 A 300 mA ACParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 425x325x180mmPassage de câbles PE : 2 PE M40 + 1PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G16 vers onduleur ; 5G16 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%