Madenr - Coffret AC triphasé 90kW - 3 Onduleurs (3xC63) Poly

Madenr - Coffret AC triphasé 90kW - 3 Onduleurs (3xC63) Poly

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054000234

Réf. Fournisseur

23309030P

Réf. Commerciale

Madenr

groupe de cuisinières

triphasé

Coffret AC 3 onduleurs triphasés avec différentiel type AC 300mA + disjoncteurs 3xC63 raccord sur borne coupure générale inter 160A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret polyester 847x615x330mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 90 kWNombre d'onduleurs : 3x33 KVADisjoncteur : 3xC63 Différentiel : 3x63 A 300 mAInter sectionneur en tête : 160 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 847x615x330mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C