![Madenr - Coffret AC triphasé 90kW - 3 Onduleurs (3xC63)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/AC_TRI_3_OND_90KW.jpg?ts=1704848828159)
Madenr - Coffret AC triphasé 90kW - 3 Onduleurs (3xC63)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000236
Réf. Fournisseur
23309030
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 3 onduleurs triphasés avec différentiels type AC 300mA + disjoncteurs 3xC63 raccord sur borne coupure générale inter 160A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret metal 700x500x200mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 90 kWNombre d'onduleurs : 3x33 KVADisjoncteur : 3xC63 Différentiel : 3x63 A 300 mAInter sectionneur en tête : 160 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C