Madenr - Coffret AC triphasé 90kW - 2 Onduleurs (C63+C125) - sans différentiel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000237
Réf. Fournisseur
23309023
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 2 onduleurs triphasés et disjoncteurs 1xC63+1xC125 raccord sur borne coupure générale inter 160A , parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret metal 700x500x200mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 90 kWNombre d'onduleurs : 1x60 KVA + 1x33 KVADisjoncteur : C63 + C125Inter sectionneur en tête : 160 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur 33KVA - 70-95 mm² vers onduleur 60 KVA ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C