Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Madenr - Coffret AC triphasé 66kW - 2 Onduleurs (2xC63) Poly

Madenr - Coffret AC triphasé 66kW - 2 Onduleurs (2xC63) Poly

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054000249

Réf. Fournisseur

23306620P

Réf. Commerciale

Madenr

groupe de cuisinières

triphasé

Coffret AC 2 onduleurs triphasés avec différentiels type AC 300mA + disjoncteur 2xC63 raccord sur borne coupure générale inter 100A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret Polyester IP66 IK10 500x430x210mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 66 kWNombre d'onduleurs : 2x33KVADisjoncteur : 2xC63Différentiel : 63 A 300 mAInter de tête : 100AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 500x430x210mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur ; 25-50mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C