Madenr - Coffret AC triphasé 25kW- 2 Onduleurs (C20+C32) + bobine Mx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000293
Réf. Fournisseur
23302524
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 2 onduleurs triphasés 2 différentiels type AC 300mA + disjoncteurs C20+C32 coupure générale inter 63A parafoudre triphasé TT protection intégrée bobine Mx avec protection C6 30mA 4,5kA coffret plastique IP65 IK09 2*12 modules conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 25 kWNombre d'onduleurs : 1x10KTL + 1x15KTLDisjoncteurs : C20 + C32Différentiel : 40 A 300 mA ACInter de tête : 63ABobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 2x12ModulesPassage de câbles PE : 1 PE M40 + 2 PE M32 + PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G10 vers onduleur ; 5G16 vers réseau ; Terre : 16 mm² Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%