Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Madenr - Coffret AC triphasé 250kW - 5 Onduleurs (5xC80) Poly

Madenr - Coffret AC triphasé 250kW - 5 Onduleurs (5xC80) Poly

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054000318

Réf. Fournisseur

23325050P

Réf. Commerciale

Madenr

groupe de cuisinières

triphasé

Coffret AC 5 onduleurs triphasé avec différentiel type AC 300mA + 5xC80 raccord sur borne coupure général inter 400A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret polyester 1000x1000x300mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 250 kWNombre d'onduleurs : 5x50 KVADisjoncteur : 5x80 ADifférentiel : 80 A 300 mAInter sectionneur en tête : 400 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 1000x1000x300mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 70-95 mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C