Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Madenr - Coffret AC triphasé 200kW - 3 Onduleurs (3xC125)

Madenr - Coffret AC triphasé 200kW - 3 Onduleurs (3xC125)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupe de cuisinières - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054000342

Réf. Fournisseur

23320030

Réf. Commerciale

Madenr

groupe de cuisinières

triphasé

Coffret AC 3 onduleurs triphasé avec différentiel type AC 300mA + 3xC125 coupure général inter 400A , parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret metal 1000x800x300mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 200 kWNombre d'onduleurs : 3x60 KVADisjoncteur : 3xC125Différentiel : 3x125 A 300 mAInter sectionneur en tête : 400 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 70-95 mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C