Madenr - Coffret AC triphasé 200kW - 2 Onduleurs (2x160A)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000204
Réf. Fournisseur
23320020
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 2 onduleurs triphasés avec différentiel type AC 300mA + disj 2xNSX160 coupure général inter 400A , parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret metal 1000x1000x300mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 200 kWNombre d'onduleurs : 2x100 KVADisjoncteur : 2x160 ADifférentiel : 2x160 A 300 mAInter sectionneur en tête : 400 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 70-95 mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C