Madenr - Coffret AC triphasé 1 onduleur 60kW (C100) Poly Mx
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupe de cuisinières - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000254
Réf. Fournisseur
23306014P
Réf. Commerciale
Madenr
groupe de cuisinières
triphasé
Coffret AC 1 onduleur triphasé avec différentiel type AC 300mA + disj 1xC100 raccord sur borne parafoudre triphasé TT protection intégrée et bobine Mx avec protection C6 diff 30mA 10kA coffret Polyester IP66 IK10 425x325x180mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 60 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C100Différentiel : 100 A 300 mABobine Mx + C6 30mA 10kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 425x325x180mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35mm² vers onduleur ; 25-50mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C