Madenr - Coffret 1000V 2MPPT de 2 Strings avec paraf. DC + AC 6-9kW (C16) 1 ond TRI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03054000121
Réf. Fournisseur
33241009
Réf. Commerciale
Madenr
Coffret PV 1000VDC 2MPPT= 2 string chacun, 2 inter sectionneurs 50A, parafoudre DC et AC, Différentiel immunité renforcée 30mA 16A 4P coffret IP65 IK08 2*18 modules conforme UTE C15-712-1 entrée MC4 sortie via PE
Les Atouts de l'article:
AC :Puissance : 6-9 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C16 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type G (Immunité renforcée)Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kAPassage de câbles PE : 2 PE M25/32 + 1PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G6-5G16 vers onduleur ; 5G6-5G16 vers réseau ; Terre : 16 mm² DC :Nombre de MPPT : 2Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 1000V / 50AParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVEntrées : 8xMC4Sorties : 4 PE M16 + Terre PE M16Coffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 2x18 ModulesHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%