Madenr - Centaur Battery Charger 12/20 (3) 120-240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076021476
Réf. Sonepar
03054602147
Réf. Fournisseur
CCH012020000
Réf. Commerciale
Madenr
Centaur Battery Charger 12/20 (3) 120-240V
Les Atouts de l'article:
La gamme de chargeurs de batterie Centaure dispose d'une détermination automatique des mesures effectuées couvrant une entrée de 90-265 VCA 50/60 Hz ce qui signifie qu'elle peut être utilisée partout dans le monde.Il est important de noter que, contrairement à de nombreux autres produits présentant une entré universelle d'état, le gamme Centaure maintiendra une puissance de sortie complète au sein de toute la gamme spécifiée. D'autres fonctions comprennent des caractéristiques de charge à trois étapes totalement automatiques qui garantissent que les batteries sont complètement chargées à tout temps et des sorties de charge à triple isolation pour les configurations multiples des batteries pour s'adapter à la majorité des installations typiques.La gamme s'étend sur des modèles de 12 V et 24 V allant de 16 A à 100 A.