Madenr - Cadre de montage MF MHS pour coffret métal d'hauteur = 700 mm, set de 2 pièces

Madenr - Cadre de montage MF MHS pour coffret métal d'hauteur = 700 mm, set de 2 pièces

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 58 mm

  • modèle - barre profilée

  • hauteur - 688 mm

  • matériau - métal

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765106070

Réf. Sonepar

03054510607

Réf. Fournisseur

110607

Réf. Commerciale

Madenr

largeur

58 mm

modèle

barre profilée

hauteur

688 mm

matériau

métal

adapté à la hauteur de construction du boîtier

700 mm

couleur

gris

profondeur

29 mm

numéro RAL

7035

Cadre de montage MF MHS pour coffret métal d'hauteur = 700 mm, set de 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.