Madenr - Busbar M54, 1 phase, 63 A, 10mm², 1 mètre pour Ex9B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 1
longueur - 1000 mm
nombre de phases - 1
dimension du pas - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765132406
Réf. Sonepar
03054513240
Réf. Fournisseur
113240
Réf. Commerciale
Madenr
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
1
longueur
1000 mm
nombre de phases
1
dimension du pas
18 mm
isolé
Oui
section transversale
10 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
54
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Busbar M54, 1 phase, 63 A, 10mm², 1 mètre pour Ex9B
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.