Madenr - Busbar M12, 4 phases, 63 A 10mm² pour Ex9CL (NL1L2L3) + 8xEx9PN 1P+N (NL1NL2NL3)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 4
longueur - 214 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 8.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765038234
Réf. Sonepar
03054503823
Réf. Fournisseur
103822
Réf. Commerciale
Madenr
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
4
longueur
214 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
8.7 mm
isolé
Oui
section transversale
10 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
9
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Busbar M12, 4 phases, 63 A 10mm² pour Ex9CL (NL1L2L3) + 8xEx9PN 1P+N (NL1NL2NL3)
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.