Madenr - Busbar M12, 3 phases, 63 A, 10mm², 12 circuits pour Ex9B40J, embouts inclus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 3
longueur - 170 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 13.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765114068
Réf. Sonepar
03054511406
Réf. Fournisseur
111406
Réf. Commerciale
Madenr
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
3
longueur
170 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
13.5 mm
isolé
Oui
section transversale
10 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
12
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
Busbar M12, 3 phases, 63 A, 10mm², 12 circuits pour Ex9B40J, embouts inclus
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.