![Madenr - Busbar M12, 2 phases, 63 A 10mm² pour 2xEx9CL (NL1) + 10xEx9PN 1P+N (NL1)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/BBUE.jpg?ts=1704849474909)
Madenr - Busbar M12, 2 phases, 63 A 10mm² pour 2xEx9CL (NL1) + 10xEx9PN 1P+N (NL1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 2
longueur - 214 mm
nombre de phases - 1
dimension du pas - 8.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765071156
Réf. Sonepar
03054507115
Réf. Fournisseur
107114
Réf. Commerciale
Madenr
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
2
longueur
214 mm
nombre de phases
1
dimension du pas
8.7 mm
isolé
Oui
section transversale
10 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté au nombre d'appareils
11
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
Busbar M12, 2 phases, 63 A 10mm² pour 2xEx9CL (NL1) + 10xEx9PN 1P+N (NL1)
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.