![Madenr - Brosse passe câble CB MHS pour coffret métal, H=35mm, rouleau de 25m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/CB_MHS.jpg?ts=1704849493686)
Madenr - Brosse passe câble CB MHS pour coffret métal, H=35mm, rouleau de 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
entrée de câble - autre
qualité du matériau - polypropylène (PP)
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765108128
Réf. Sonepar
03054510812
Réf. Fournisseur
110812
Réf. Commerciale
Madenr
modèle
autre
entrée de câble
autre
qualité du matériau
polypropylène (PP)
matériau
plastique
diamètre d'alésage
35 mm
technique de rétrécissement
Non
insert pour presse-étoupe
Non
couleur
gris
Brosse passe câble CB MHS pour coffret métal, H=35mm, rouleau de 25m
Les Atouts de l'article:
Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.