Madenr - Bouton poussoir Ex9P1 momentané, 40mm, sans éclairage LED, rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
type de bouton - plat
indice de protection (IP) - IP65
diamètre du bouchon - 40 mm
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765056382
Réf. Sonepar
03054505638
Réf. Fournisseur
105637
Réf. Commerciale
Madenr
couleur du bouton
rouge
type de bouton
plat
indice de protection (IP)
IP65
diamètre du bouchon
40 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
diamètre de trou
22.3 mm
adapté à un arrêt d'urgence
Non
matériau de la bague frontale
métal
avec bague frontale
Oui
type de lentille
rond
couleur de bague frontale
autre
largeur de l'ouverture
22.3 mm
hauteur de l'ouverture
6 mm
adapté à l'éclairage
Non
type de déverrouillage
sans
à rappel
Oui
Bouton poussoir Ex9P1 momentané, 40mm, sans éclairage LED, rouge
Les Atouts de l'article:
Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.