Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Madenr - Bouton plat E9XP1 momentané, sans éclairage LED, noir

Madenr - Bouton plat E9XP1 momentané, sans éclairage LED, noir

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • nombre de postes de commande - 1

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

  • type de bouton - plat

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765056146

Réf. Sonepar

03054505614

Réf. Fournisseur

105613

Réf. Commerciale

Madenr

couleur du bouton

noir

nombre de postes de commande

1

classe de protection (IP), face avant

IP65

type de bouton

plat

type de lentille

rond

fonction de commutation encliquetable

Non

couleur de bague frontale

autre

diamètre de trou

22.3 mm

largeur de l'ouverture

22.3 mm

hauteur de l'ouverture

6 mm

matériau de la bague frontale

métal

avec bague frontale

Oui

à rappel

Oui

étiqueté

Non

adapté à l'éclairage

Non

Bouton plat E9XP1 momentané, sans éclairage LED, noir

Les Atouts de l'article:

Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.