![Madenr - Borne isolée unipolaire ITA 63A raccord broche par le côté 13,5x4,3x2mm grise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/ITL_P.jpg?ts=1704849383152)
Madenr - Borne isolée unipolaire ITA 63A raccord broche par le côté 13,5x4,3x2mm grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - vis
type de connexion - visser
nombre de pôles - 1
protégé contre les contacts - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765038432
Réf. Sonepar
03054503843
Réf. Fournisseur
103842
Réf. Commerciale
Madenr
mode de pose
vis
type de connexion
visser
nombre de pôles
1
protégé contre les contacts
Oui
Borne isolée unipolaire ITA 63A raccord broche par le côté 13,5x4,3x2mm grise
Les Atouts de l'article:
The terminals IT are intended as feeder terminals for example in connection with busbars. Can be used alsofor connection of wire of type which is not suitable for device terminal. Different lenght and shape variantsallow installation in boards with low space for wire bending.