![Madenr - Borne de recharge pour véhicule électrique Ex9EV3 20 A 3 phases type 2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9EV.jpg?ts=1704849486482)
Madenr - Borne de recharge pour véhicule électrique Ex9EV3 20 A 3 phases type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
puissance max. par point de chargement - 13.8 kW
nombre de points de chargement - 1
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765105035
Réf. Sonepar
03054510503
Réf. Fournisseur
110503
Réf. Commerciale
Madenr
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP44
puissance max. par point de chargement
13.8 kW
nombre de points de chargement
1
exécution raccord côté installation
triphasé
avec boîte de raccordement domestique
Oui
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
1
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Non
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Non
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Non
fonction contrôle d'accès
Non
largeur
280 mm
hauteur
300 mm
profondeur
206 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
puissance de raccordement nominale
13.8 kW
Borne de recharge pour véhicule électrique Ex9EV3 20 A 3 phases type 2
Les Atouts de l'article:
Ex9EV is a wall-mounted charger for electric vehicles (EVs) with intentions to be used in a household. Oursolution is equipped with B type Residual Current Circuit Breaker, which is a neccessery protection of EVchargers. The battery of EV is working on DC principe and it can occur a DC current leakage. The internal Btype RCCB is able to detect leakages in DC, AC and pulsating current in a high frequency.We are offering a chargers with charging current up to 32 A in 1 or 3 phase connection. Connection cable withlenght of 5 m with one of two most common plugs (Type 1 or Type 2) is a part of delivery.