Madenr - Borne d'alimentation FTUM pour busbar 10mm², 63 A max, raccord fourche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 3
longueur - 44 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765099617
Réf. Sonepar
03054509961
Réf. Fournisseur
109961
Réf. Commerciale
Madenr
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
3
longueur
44 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
14 mm
isolé
Oui
section transversale
10 mm²
finition du raccordement électrique
fourche
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
Borne d'alimentation FTUM pour busbar 10mm², 63 A max, raccord fourche
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of motor protective circuit breakers.