Madenr - Bobine Mx SHT22VR pour disjoncteur Ex9MV2S, 24 VDC, montage latéral droit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765102089
Réf. Sonepar
03054510208
Réf. Fournisseur
110208
Réf. Commerciale
Madenr
finition du raccordement électrique
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un relais de surcharge
Non
Bobine Mx SHT22VR pour disjoncteur Ex9MV2S, 24 VDC, montage latéral droit
Les Atouts de l'article:
Accessories suitable for PV Moulded Case Circuit Breakers Ex9MV2S. It is possible to supplement or modifyfunctions of a basic circuit breaker by the installation of suitable accessories.Circuit breakers can be equipped with auxiliary contacts AX22V (or 2AX22V) and one unit of signal contactAL22 or a combination of both AX+AL22V. Accessories are mounted into specific positions, for this reasonparts mounted on the right side are named with a -R in the product name (2AX22VR). One unit of shunt triprelase SHT22VR can be installed in the breaker.The circuit breakers can also be equipped with an extended rotatory handle for different operation of thetoggle, e.g. for door coupling.Mounting of the device onto plate can be done directly.