![Madenr - Bobine Mx à émission de courant SHT22 220-240 VAC, boitier moulé tailles M2/M3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/SHT2.jpg?ts=1704849285369)
Madenr - Bobine Mx à émission de courant SHT22 220-240 VAC, boitier moulé tailles M2/M3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...240 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765014191
Réf. Sonepar
03054501419
Réf. Fournisseur
101418
Réf. Commerciale
Madenr
finition du raccordement électrique
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...240 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...240 V
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un relais de surcharge
Non
Bobine Mx à émission de courant SHT22 220-240 VAC, boitier moulé tailles M2/M3
Les Atouts de l'article:
Accessoires adaptés aux disjoncteurs boîtier moulé Ex9M. Il est possible de compléter ou de modifier des fonctionsd'un disjoncteur de base en installant des accessoires appropriés.Les disjoncteurs peuvent être équipés de contacts auxiliaires AX21 (jusqu'à 2 unités même pour la taille de châssis M1) et d'ununité du contact de signalisation AL21 ou contact auxiliaire à fermeture anticipée EC 2i. AX21 et AL21/EC 2i sont montés dans différentes positions, l'utilisation d'un type de contact ne limite pas un nombre du second type. AX21 et AL21/L'EC 2i peut être utilisé quelle que soit la taille du châssis du disjoncteur.Une bobine à minimum de tension UVT2i ou une bobine à émission de courant SHT2i peut être installée dans le disjoncteur.Différentes versions pour différentes tailles de châssis permettent d'optimiser la consommation électrique de ces unités.Les disjoncteurs peuvent également être équipés de différents accessoires pour le fonctionnement de la manette. Il y adisponible commande rotative directe, commande rotative avec axe prolongé par ex. pour le couplage de porte et un opérateur motorisé.Le montage de l'appareil sur la plaque peut être fait directement avec les vis qui sont incluses dans la portée delivraison. Ou dans le cas d'appareils M1 et M2, il est possible d'utiliser des adaptateurs DRA pour le montage sur rail DIN35 millimètres. S'il est demandé de placer côte à côte des appareils de tailles de châssis diff érentes, il est possible d'utiliser pour la compensation de différences de hauteur entretoises de profondeur de montage WG qui assurent la même position du panneau avant vers la plaque avant. Pour le raccordement des conducteurs, différents types de bornes à cage et à tunnel MC sont disponibles.