![Madenr - Bloc différentiel pour disjoncteur Ex9B 1 pôle + Neutre 63A 300mA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Ex9LE_1PN.jpg?ts=1704849163728)
Madenr - Bloc différentiel pour disjoncteur Ex9B 1 pôle + Neutre 63A 300mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 63 A
nombre de pôles - 1
type de courant différentiel - AC
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765005939
Réf. Sonepar
03054500593
Réf. Fournisseur
100592
Réf. Commerciale
Madenr
courant nominal
63 A
nombre de pôles
1
type de courant différentiel
AC
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
tension nominale (Un)
230...230 V
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
Bloc différentiel pour disjoncteur Ex9B 1 pôle + Neutre 63A 300mA
Les Atouts de l'article:
Les blocs différentiel Ex9LE conviennent aussi bien aux applications domestiques qu'industrielles. Ils sontbasé sur la technologie électronique. Il apporte les avantages d'une mesure plus précise du courant résiduel et, commeune conséquence, la réduction des déclenchements intempestifs. Ces appareils ne souffrent pas non plus de la magnétisation des bobines. Ainsi, des tests réguliers ne sont pas nécessaires pour préserver le fonctionnement de l'appareil. Pour satisfaire aux tests obligatoires donné par la norme produit, il est recommandé de tester l'appareil régulièrement sur une période d'un an.La version polaire donnée du bloc d'extension RCD doit être combinée avec le MCB de la ligne Ex9B de la manière suivante.La version 1 + N pôles du bloc d'extension RCD peut être combinée avec un MCB unipolaire ; Bloc RCD 2 pôles avec 1+Nou MCB 2 pôles ; Bloc RCD 3 pôles et 3+N pôles avec MCB 3 pôles, bloc RCD 4 pôles avec MCB 3+N ou 4 pôles.Ces variantes permettent de créer des combinaisons très diverses pour obtenir des dispositifs spéciaux avec fonctionnalité RCBO.