![Madenr - Bloc de protection contre les surtentions CCU42 380-415 V avec technologie RC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/CCU4.jpg?ts=1704848902840)
Madenr - Bloc de protection contre les surtentions CCU42 380-415 V avec technologie RC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - élément RC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 380...415 V
avec affichage LED - Non
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 380...415 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765045003
Réf. Sonepar
03054504500
Réf. Fournisseur
104499
Réf. Commerciale
Madenr
fonction
élément RC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
380...415 V
avec affichage LED
Non
type de tension d'actionnement
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
380...415 V
Bloc de protection contre les surtentions CCU42 380-415 V avec technologie RC
Les Atouts de l'article:
AX41 auxiliary contact units and CCU41 surge suppressor blocks are designed in order to match miniatureversion of contactors Ex9CS or Ex9CSR. Auxiliary contact units are available with four contacts with all posible contact combinations.Contactors Ex9C line (Ex9C, Ex9CR) share accessories, i.e. available portfolio can be used for all sizes ofcontactors (except miniature ones). Every contactor can be equipped with one front-mounted unit (AX42 orTDD4), two units of side-mounted contact AX43/44 (one from the left, the other from the right) and surgesuppressor block CCU42/43. Installation of an front-mounted unit does not aff ect a possibility to install overload thermal relay Ex9R.Capacitor contactors Ex9CC can be equipped with two units of side-mounted contact AX4311 (one from theleft, the other from the right) and surge suppressor block CCU42/43.