![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3054/Battery-Balancer_front-angle.jpg?ts=1704848869484)
Madenr - Battery Balancer
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076020950
Réf. Sonepar
03054602095
Réf. Fournisseur
BBA000100100
Réf. Commerciale
Madenr
Battery Balancer
Les Atouts de l'article:
L'équilibreur de batterie Battery Balancer égalise l'état de charge de deux batteries de 12 V raccordées en série, ou de plusieurs files de batteries connectées en série, ces files étant elles-mêmes raccordées en parallèles.Si la tension de charge d'un système de batteries de 24 V s'élève à plus de 27 V, l'équilibreur de batterie s'allumera et comparera la tension sur les deux batteries connectées en série. L'équilibreur extraira un courant de jusqu'à 1 A sur la batterie (ou les batteries raccordées en parallèle) ayant la tension la plus élevée. La différence de courant de charge qui en résultera garantira que toutes les batteries convergeront vers le même état de charge. Le cas échéant, plusieurs équilibreurs peuvent être installés en parallèle.Un banc de batteries de 48 V peut être équilibré avec trois équilibreurs de batteries.